コイズミ(小泉成器)
シーリングライト
消費電力(W)
34.2
仕様
LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン
材質
鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)
質量(kg)
4.3
取付高(mm)
95
奥行(mm)
7
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHF32W相当
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
1257×150
内容量
1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※調光器との併用はできません。
※10~35mmの材厚で取付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68457025
AD45412L
2700
電球色
53.5
1830
64-9323-90
¥
52,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457034
AD45413L
5000
昼白色
59
2020
64-9323-91
¥
52,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください