コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
天井面に柔らかな間接光が広がる高さ45mmの薄型タイプです。
消費電力(W)
6
仕様
LED一体型、速結端子付(送り付)、傾斜天井に取付可能(45°まで)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
45
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68457165
AH47625L
プラスチック(乳白消し)、アクリル(乳白消し)
71.6
430
64-9326-37
¥
8,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457174
AH47626L
プラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し)
68.3
410
64-9326-38
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください