小型シーリング

小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)7.9仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.8直径(Φmm)310高さ(mm)124LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68457628AH41880L2700電球色94.374564-9319-76
25,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457804AH45339L5000昼白色107.585064-9324-16
25,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする