コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
消費電力(W)
7.2
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン
材質
アクリル(乳白色)
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
310
高さ(mm)
121
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68457813
AH45340L
5000
昼白色
112.5
810
¥
14,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457637
AH41882L
2700
電球色
97.9
705
¥
14,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください