コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
消費電力(W)
4.7
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン
材質
アクリル(乳白色)
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
310
高さ(mm)
121
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68457646
AH41884L
2700
電球色
88.2
415
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457655
AH41885L
5000
昼白色
103.1
485
¥
12,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください