コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
消費電力(W)
12.4
仕様
人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン
材質
アクリル(乳白色)
質量(kg)
1.3
直径(Φmm)
380
高さ(mm)
130
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68457707
AH43159L
2700
電球色
84.6
1050
64-9321-47
¥
27,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457716
AH43160L
5000
昼白色
109.6
1360
64-9321-48
¥
27,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください