コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
消費電力(W)
15.8
仕様
調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
1.3
直径(Φmm)
380
高さ(mm)
122
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHC28W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68457743
AH43177L
アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色)
2700
電球色
80.3
1270
¥
18,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457752
AH43178L
アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色)
5000
昼白色
87.9
1390
¥
18,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68457786
AH43181L
アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(金色)
2700
電球色
80.3
1270
¥
18,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457795
AH43182L
アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(金色)
5000
昼白色
87.9
1390
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください