小型シーリング

小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)
仕様LED一体型、セットアップターンU式、a-クリーン、らくピタⅡ取付材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.9直径(Φmm)310高さ(mm)133LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68457856AH47012L7.22700電球色102735
16,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457865AH47013L7.25000昼白色116.6840
16,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
68457874AH47014L4.72700電球色93.6440
14,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
68457883AH47015L4.75000昼白色106.3500
14,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする