小型シーリング

小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)
色温度(K)2700演色指数(Ra)84内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68458023AH42064L14.7鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)2.6492187
70,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68458048AH42071L14.7鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)2.6492187
67,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68458032AH42068L4.9鋼(ホワイトブロンズメッキ)、飾/木製(シックブラウン色)0.6135173
12,800
取扱い終了
返品不可
68458057AH42075L4.9鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)0.6135173
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする