コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式
付属品
LEDランプ
材質
鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
154
高さ(mm)
170
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.8
光束(Lm)
460
アズワン品番
64-9318-46
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68458154
AH40023L
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください