キッチンライト

キッチンライト - コイズミ(小泉成器)キッチンライト - コイズミ(小泉成器)

乳白セードを全面に採用した、コンパクトですっきりとしたスクエアのフォルムは、灯具全体がソフトなあかりに包まれます。

消費電力(W)24.8仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)質量(kg)2.1タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×85×79色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光源寿命40000時間光束(Lm)2225アズワン品番64-9326-21グリーン購入法適合演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68458382AH46487L
36,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする