コイズミ(小泉成器)
和風照明
白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W)
66
仕様
LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式
材質
プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)
長さ(mm)
850
幅(mm)
850
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
216
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光束(Lm)
5285
アズワン品番
64-9326-41
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
適用畳数
~12畳
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68459676
AH47907L
¥
190,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください