コイズミ(小泉成器)
和風照明
糸入り和紙セードは、現代の和風空間に調和する洗練された和の印象を与えてくれます。
仕様
LED一体型、糸入和紙、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
材質
内セード/プラスチック(乳白色)
全長(mm)
610~330
質量(kg)
2.2
直径(Φmm)
504
高さ(mm)
210
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
光色
電球色
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68459992
AP45449L
33.6
¥55,000
取扱い終了
返品不可
68460008
AP45450L
29.3
¥52,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください