コイズミ(小泉成器)
和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式
長さ(mm)
730~420
幅(mm)
□219
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
225
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.5
光束(Lm)
375
アズワン品番
64-9318-90
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460105
AP40519L
¥24,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください