コイズミ(小泉成器)
和風照明
消費電力(W)
4.9
仕様
LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、化粧ネジ式
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
234×210×150
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
44.8
光束(Lm)
220
アズワン品番
64-9318-20
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
8.4
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から20cm以上離してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460245
AB40517L
¥24,800
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください