曜日別特売

和風照明

和風照明 - コイズミ
消費電力(W)4.9仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×250×144色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.5光束(Lm)130アズワン品番64-9326-10LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から20cm以上離してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68460306AB47452L
30,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする