コイズミ(小泉成器)
和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
15.8
仕様
調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アクリル(乳白色)
長さ(mm)
404
幅(mm)
404
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
126
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光束(Lm)
1265
アズワン品番
64-9321-45
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHC28W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460342
AH43083L
¥
29,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください