コイズミ(小泉成器)
和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
15.8
仕様
調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)
長さ(mm)
442
幅(mm)
442
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
170
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.4
光束(Lm)
940
アズワン品番
64-9326-28
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHC28W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460358
AH47450L
¥
53,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください