コイズミ(小泉成器)
和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)
長さ(mm)
216
幅(mm)
216
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
274
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53
光束(Lm)
260
アズワン品番
64-9326-29
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460367
AH47451L
¥
30,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください