コイズミ(小泉成器)
和風照明
材質
白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色)
幅(mm)
208
奥行(mm)
120
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
270
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460498
AU45170L
5.3
¥50,800
¥
25,980
¥28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460507
AU45171L
4.9
¥40,800
¥
19,980
¥21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください