曜日別特売

浴室灯

浴室灯 - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)15.6仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミ(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)質量(kg)3.7直径(Φmm)310奥行(mm)139器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)685アズワン品番64-9328-17適合ランプLDA8(E26)×2演色指数(Ra)80電球の種類電球形LED従来光源白熱球100W相当内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。
※温泉地での使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68460735AW48066L
65,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする