コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト
ミニマルなサイズで建築に調和し、パワフルな光でナイトシーンを鮮やかに演出。
質量(kg)
0.4
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68460884
AU47330L
3.7
アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
81.4
335
64-9327-99
¥14,000
¥
7,598
¥8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460893
AU47331L
3.7
アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
77.4
315
64-9328-01
¥14,000
¥
6,998
¥7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68460823
AU47324L
6.2
アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
81.4
505
64-9327-93
¥16,000
取扱い終了
返品不可
68460832
AU47325L
6.2
アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
77.4
480
64-9327-94
¥16,000
取扱い終了
返品不可
68460848
AU47326L
6.2
アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
81.4
505
64-9327-95
¥16,000
取扱い終了
返品不可
68460857
AU47327L
6.2
アルミダイカスト(シルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
77.4
480
64-9327-96
¥16,000
取扱い終了
返品不可
68460866
AU47328L
3.7
アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
81.4
335
64-9327-97
¥14,000
取扱い終了
返品不可
68460875
AU47329L
3.7
アルミダイカスト(黒色塗装)、前面パネル/アクリル(透明)
77.4
315
64-9327-98
¥14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください