コイズミ(小泉成器)
エクステリア ポーチ・勝手口灯
材質
アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し)
幅(mm)
113
奥行(mm)
87
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
420
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68463063
AU38388L
8.9
¥25,800
¥
15,980
¥17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463072
AU38394L
8.5
¥14,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください