コイズミ
エクステリア フットライト
消費電力(W)
1.2
仕様
断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型
幅(mm)
120
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
120
奥行(mm)
13
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
9.1
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
11
演色指数(Ra)
85
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68463657
AU44101L
アルミダイカスト(黒色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)
64-9323-63
¥23,900
¥
12,980
¥14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68463675
AU44103L
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ポリカーボネート(乳白色)
64-9323-65
¥23,900
¥
12,980
¥14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください