曜日別特売

エクステリアライト 軒下用シーリング

エクステリアライト 軒下用シーリング - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリング - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリング - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリング - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリング - コイズミ(小泉成器)
質量(kg)1.2直径(Φmm)360高さ(mm)135LED寿命(時間)40000内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68465802AU46887L15.6プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)2700電球色53.5
24,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68465827AU46889L9.8プラスチック(白色)、アクリル(乳白色)2700電球色65.3
23,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68465836AU46890L8.8プラスチック(白色)、アクリル(乳白色)5000昼白色72.7
23,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68465845AU46891L9.8プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)2700電球色51
23,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68465854AU46892L8.8プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)5000昼白色56.8
23,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68465784AU46885L15.6プラスチック(白色)、アクリル(乳白色)2700電球色68.5
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68465793AU46886L14.6プラスチック(白色)、アクリル(乳白色)5000昼白色73.2
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68465818AU46888L14.6プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)5000昼白色57.1
24,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68465784AU46885L11152657AU55986AU46885L 防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器) 11152657防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68465793AU46886L11152648AU55987AU46886L 防雨防湿型シーリング コイズミ(小泉成器) 11152648防雨防湿型シーリングコイズミ(小泉成器)1台
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする