エクステリアライト 軒下用シーリング

エクステリアライト 軒下用シーリング - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリング - コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリング - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)10.3仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68465924AU45014Lプラスチック(白色)、アクリル(乳白色)2700電球色94.1970
15,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
68465933AU45015Lプラスチック(白色)、アクリル(乳白色)5000昼白色99.51025
15,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
68465942AU45016Lプラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)2700電球色85.9885
15,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
68465958AU45017Lプラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)5000昼白色90.7935
15,800
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする