コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト 軒下用シーリング
消費電力(W)
4.9
仕様
直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質
アルミ(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色)
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
109
高さ(mm)
178
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.5
光束(Lm)
385
アズワン品番
64-9324-73
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68466186
AU44846L
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください