コイズミ
エクステリアライト 軒下用シーリング
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68466195
AU45050L
10.2
¥27,800
取扱い終了
返品不可
68466204
AU45051L
6.2
¥24,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください