曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)7.3適合調光器/AE36745E(別売)材質本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)90色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)188光源寿命40000時間照射角(広角)30°以上60°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75内容量1台
注意
※車・人の通行する所では使用できません。
※根太を避けて施工してください。
※床暖房、じゅうたん敷きの床では使用できません。
※玄関土間など水のかかる怖れのある場所では使用できません。
※部屋の隅などの踏みつけない場所へ取付けてください。
※12~50mmの床厚で取付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68469458AD40473L53.4
25,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469442AD40472L50
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする