曜日別特売
AD40473L ダウンライト コイズミ照明 68469458

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68469458
品番
AD40473L
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)
7.3
仕様
調光タイプ、高気密、木ねじ取付専用、断熱施工対応型〈ブローイング工法・マット敷工法対応可能〉、調光範囲(100~約1%)
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
90
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
188
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.4
光源寿命
40000時間
LED
一体型
光束(Lm)
390
アズワン品番
64-9318-33
配光角度(°)
30
照射角
(広角)30°以上60°未満
明るさ
白熱球60W相当
出幅(mm)
7
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
75
注意
※車・人の通行する所では使用できません。
※根太を避けて施工してください。
※床暖房、じゅうたん敷きの床では使用できません。
※玄関土間など水のかかる怖れのある場所では使用できません。
※部屋の隅などの踏みつけない場所へ取付けてください。
※12~50mmの床厚で取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする