ダウンライト

ダウンライト - コイズミ(小泉成器)ダウンライト - コイズミ(小泉成器)ダウンライト - コイズミ(小泉成器)ダウンライト - コイズミ(小泉成器)ダウンライト - コイズミ(小泉成器)ダウンライト - コイズミ(小泉成器)ダウンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68470167AD43343L100.52700100電球色
8,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470176AD43344L100.53000100電球色
8,900
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
返品不可
68470185AD43345L100.54000100白色
8,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470255AD43370L60.32700102電球色
6,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470264AD43371L60.33000102電球色
6,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470273AD43372L60.34000102白色
6,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470352AD45818L60.33500102温白色
6,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470325AD45809L100.53500100温白色
8,900
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする