コイズミ(小泉成器)
ダウンライト
仕様
ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質
枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)
108
取付高(mm)
97
光源寿命
40000時間
LED
一体型
照射角
(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※リニューアルプレートとの併用はできません。
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
6
10
色温度(K)
2700
3000
3500
4000
光源色
温白色
白色
電球色
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68470377
AD43349L
10
0.5
2700
94
電球色
¥7,900
¥
3,898
¥4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470386
AD43350L
10
0.5
3000
94
電球色
¥7,900
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470395
AD43351L
10
0.5
4000
94
白色
¥7,900
¥
3,998
¥4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68470465
AD43376L
6
0.3
2700
95
電球色
¥5,500
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470474
AD43377L
6
0.3
3000
95
電球色
¥5,500
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470483
AD43378L
6
0.3
4000
95
白色
¥5,500
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470553
AD45813L
10
0.5
3500
94
温白色
¥7,900
¥
3,898
¥4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470587
AD45822L
6
0.3
3500
95
温白色
¥5,500
¥
3,198
¥3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください