コイズミ(小泉成器)
ダウンライト
仕様
ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質
枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)
160
取付高(mm)
111
光源寿命
40000時間
LED
一体型
照射角
(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※5~25mmの材厚で取付けてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68470675
AD43364L
10
0.5
2700
107
電球色
¥9,900
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470684
AD43365L
10
0.5
3000
107
電球色
¥9,900
¥
5,598
¥6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68470693
AD43366L
10
0.5
4000
107
白色
¥9,900
¥
5,598
¥6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470763
AD43391L
6
0.3
2700
109
電球色
¥7,700
¥
4,598
¥5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470772
AD43392L
6
0.3
3000
109
電球色
¥7,700
¥
4,598
¥5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470788
AD43393L
6
0.3
4000
109
白色
¥7,700
¥
4,598
¥5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470815
AD45812L
10
0.5
3500
107
温白色
¥9,900
¥
5,998
¥6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68470842
AD45821L
6
0.3
3500
109
温白色
¥7,700
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください