スポットライト

スポットライト - コイズミ(小泉成器)スポットライト - コイズミ(小泉成器)スポットライト - コイズミ(小泉成器)スポットライト - コイズミ(小泉成器)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。

適合調光器/AE36745E(別売)タイプフランジ仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm明るさJDR65W/40W相当質量(kg)0.4内容量1台
注意
※床面より1.8mを超える場合に取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68472757ASE940898アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
8,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
68472766ASE940899アルミダイカスト(ブラック塗装)AE50503E・AE50504E・AE50505E・AE50506E・AE50507E・AE50508E・AE50509E・AE50510E・AE50511E・AE50512E・AE50513E・AE50514E・AE50515E・AE50516E(別売)
8,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
68472775ASE940900アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
8,900
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする