曜日別特売

スポットライト

スポットライト - コイズミ(小泉成器)スポットライト - コイズミ(小泉成器)スポットライト - コイズミ(小泉成器)スポットライト - コイズミ(小泉成器)スポットライト - コイズミ(小泉成器)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。

ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当内容量1台
注意
※床面より1.8mを超える場合に取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68472888ASE940379鋼(オフホワイト塗装)プラグ0.2
6,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
68472897ASE940380鋼(オフホワイト塗装)フランジ0.3
6,900
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
68472906ASE940381鋼(ブラック塗装)プラグ0.2
6,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
68472915ASE940382鋼(ブラック塗装)フランジ0.3
6,900
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする