曜日別特売

スポットライト

スポットライト - コイズミ(小泉成器)スポットライト - コイズミ(小泉成器)スポットライト - コイズミ(小泉成器)スポットライト - コイズミ(小泉成器)スポットライト - コイズミ(小泉成器)スポットライト - コイズミ(小泉成器)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。

ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当内容量1台
注意
※床面より1.8mを超える場合に取り付けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
タイプ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68472924ASE940383-鋼(オフホワイト塗装)プラグ0.3
7,9004,598
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
68472933ASE940384-鋼(オフホワイト塗装)フランジ0.4
7,9004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
68472942ASE940385-鋼(ブラック塗装)プラグ0.3
7,9004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
68472958ASE940386-鋼(ブラック塗装)フランジ0.4
7,9004,598
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
71696235ASE940386【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)鋼(ブラック塗装)フランジ0.4
7,9004,598
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする