非常用照明器具

非常用照明器具 - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)15仕様LED別、速結端子付(送り付)、直管形LEDランプLDL20T(GX16t-5)別売+非常灯用ハロゲン球JE4.8V13W(G4)、100V専用タイプ、充電モニタ付、型式認定番号:3AL-212材質鋼(白色塗装)、セード/アクリル(乳白色)幅(mm)718質量(kg)3.2高さ(mm)140色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)63.3光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL20W相当出幅(mm)133演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALH-04定格光束(Lm)950内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※ランプ別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68473536AR91776L
96,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする