コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
消費電力(W)
13
入力電圧(V)
100
仕様
誘導音+点滅用(1回路用)、信号回路定格容量:(手動/施錠出力)AC100V、1A・(点滅/誘導音信号出力)DC24V、合計2A、適合誘導灯:誘導音付点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵)の消灯
材質
鋼(白色塗装)
幅(mm)
350
質量(kg)
11
高さ(mm)
450
奥行(mm)
100
型式認可番号
S11A-21
入力電流(A)
0.3
アズワン品番
64-9328-51
内容量
1台
注意
※取付にはボルトを使用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68473834
AR46843E
¥270,000
¥
139,800
¥153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください