コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
消費電力(W)
6.3
仕様
LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、ウォールナット・マット仕上、高さ調整可能型
材質
アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
290
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.7
光束(Lm)
395
アズワン品番
64-9326-80
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当<
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68473852
AP47550L
¥47,000
¥
24,980
¥27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください