コイズミ(小泉成器)
別売部品
仕様
親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分)
材質
プラスチック(シルバー)
幅(mm)
80
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
120
アズワン品番
64-9315-66
出幅(mm)
76
内容量
1台
注意
※センサ付照明器具は接続できません。
※明るさセンサーつまみ「切」で昼間でも動作確認が行えます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474175
AE40220E
¥
20,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください