マルチリモコン 調光/段調光シーリング対応:防犯や就寝時の消し忘れ対策などにも便利な液晶ON-OFFタイマーリモコン。
おやすみボタン:ボタンを押してから30分後に消灯します。
点灯/順送りボタン:設定された時刻に点灯や消灯させることができます。
ON-OFFタイマーボタン:設定された時刻に点灯や消灯させることができます。
おまかせ防犯ボタン:あらかじめリモコンに記憶されている時刻〔4日分〕に作動して、器具が自動で点灯・消灯します。ボタンを押すごとに設定・解除を繰り返します。※設定時間は変更できません。※解除するまで4日分を繰り返します。



家の照明に使えるか心配でしたが、スムーズに使えたのでホットしました。少し重かったけど、操作が簡単で使い易かったです。