曜日別特売
AP47621L ペンダントライト コイズミ照明 68474446

AP47621L ペンダントライト コイズミ照明 68474446
AP47621L ペンダントライト コイズミ照明 68474446
AP47621L ペンダントライト コイズミ照明 68474446

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68474446
品番
AP47621L
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。
パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。

消費電力(W)
9
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、高さ調整可能型、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質
鋼(マットブラック塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
2.4
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
450
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
115
光束(Lm)
1035
アズワン品番
64-9327-23
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする