コイズミ
ペンダントライト
従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)
6.2
材質
アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300~600
直径(Φmm)
108
高さ(mm)
330
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
37.9
光束(Lm)
235
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68474516
AP45321L
0.7
埋込取付
64-9324-21
¥35,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474507
AP45320L
0.5
フランジ
64-9324-20
¥32,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください