ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。

消費電力(W)6.2仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~600タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68474552AP45325L0.412025038.7240
32,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68474525AP45322L0.510833037.9235
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする