ペンダントライト

ペンダントライト コイズミ ペンダントライト コイズミ

マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。

消費電力(W)6.2 仕様直付・埋込取付、埋込時:断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、LED、高さ調整可能型 材質鋼(クロムメッキ) 長さ(mm)1300~400 質量(kg)0.7 直径(Φmm)115 高さ(mm)250 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)77 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 光束(Lm)460 アズワン品番64-9321-78 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)77 内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68474622 AP42123L
29,000
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする