曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても、互いに存在感を引き立てます。
木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。

消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、断熱施工(ブローイング・マット敷工法)高気密対応型、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型材質ガラス(透明)、鋼(黒色塗装)長さ(mm)1300~800質量(kg)1直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプ埋込取付コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)100光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9326-56LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68475024AP46956L
34,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする