コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルの優しい風合いが、ナチュラルな空間に溶け込みます。
消費電力(W)
6.6
仕様
LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型
材質
ガラス(透明一部消し)
長さ(mm)
1300~800
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
340
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.4
光束(Lm)
465
アズワン品番
64-9318-84
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68475042
AP40501L
¥
29,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください