屋外・屋内用パッシブセンサー

屋外・屋内用パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

人体から放射される熱線を検知し、リレー接点信号を出力する屋内外使用可能なパッシブセンサーです。
水平エリア、下向きエリアの両方が検知した場合のみ検知信号を出力するアンド検知方式とパルスカウント方式の採用で苛酷な屋外使用時の信頼性を向上しました。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。
夜間のみの動作が可能です。(約10lx~可変)
設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。
人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。

材質本体・樹脂、窓部・樹脂寸法(mm)80×234×91出力(検知)接点方式:無電圧接点、a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作、検知時間+約2秒~5分(ボリュームにて)、動作モード:約10lx(夜間)~∞lx(昼夜)、(昼夜判別機能)(ボリュームにて)/(タンパー出力)接点方式:無電圧接点 b接点、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー離脱時にリアルタイム出力電源電圧DC10.5~30V(極性なし)配線接続端子式機能カウント切替1回/3回(スイッチにて)角度調整範囲水平:±90°、検知距離:2~12m(10段階)、(下向きエリアの垂直角度調整にて)使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)感度調整30%~170%(ボリュームにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
検出方式
消費電流(mA)
検知範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68470937MS-12T-N約390パッシブインフラレッド方式35以下水平面警戒、開き角:90°、最長部:12m、水平:7対、下向き:7対
27,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
68470955MS-12F-N約470パッシブインフラレッド方式、上段センサー・下段センサーにてアンド動作/オア動作の選択(スイッチにて)40以下水平面警戒、開き角:90°、最長部:12m×2段(上段+下段)、水平:7対、下向き:7対
35,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする