- 質量(g)
- 約390
- 検出方式
- パッシブインフラレッド方式
- 消費電流(mA)
- 35以下
- 検知範囲
- 水平面警戒、開き角:90°、最長部:12m、水平:7対、下向き:7対
- 材質
- 本体・樹脂、窓部・樹脂
- 寸法(mm)
- 80×234×91
- 出力
- (検知)接点方式:無電圧接点、a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作、検知時間+約2秒~5分(ボリュームにて)、動作モード:約10lx(夜間)~∞lx(昼夜)、(昼夜判別機能)(ボリュームにて)/(タンパー出力)接点方式:無電圧接点 b接点、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー離脱時にリアルタイム出力
- 電源電圧
- DC10.5~30V(極性なし)
- 配線接続
- 端子式
- 機能
- カウント切替1回/3回(スイッチにて)
- 角度調整範囲
- 水平:±90°、検知距離:2~12m(10段階)、(下向きエリアの垂直角度調整にて)
- 使用可能温度範囲
- -20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)
- 動作表示灯
- (赤色)ウォームアップ時:点滅(約1分間)、検知時:検知出力に同期して点灯、[全て消灯に設定が可能]
- 感度調整
- 30%~170%(ボリュームにて)
- 設置場所
- 屋内・屋外(防雨構造)