超小型赤外線センサー 1ビーム対向型

超小型赤外線センサー 1ビーム対向型 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)超小型赤外線センサー 1ビーム対向型 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

CD/ATMコーナーや窓・通路の警備に最適
金融機関のCD/ATMマシン付近の残留者検知や電動シャッター付近の警備・防犯用に、また窓・通路・トイレ・ドア付近の通過物体検知やHA機器への組み込み用など、幅広い用途に使用できます。
超小型のコンロトールボックス
様々な用途に対応するため、対向型(10m用)と反射型(4m用)の2種類をシリーズ化。用途に応じて機種選択できます。
設置距離に応じて最適な感度に調節できる感度調整ボリューム内蔵。
a接点/b接点切替式。
センサーヘッド部は下穴をあけ、押し込むだけで取り付けられるワンタッチ取付タイプを使用しています。
投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなくすっきりと配線できます。

材質センサー部:樹脂 (透明)、コントロールボックス部:樹脂 (ホワイト)寸法(mm)45×120×29出力(検知)無電圧リレー接点 (a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)電源電圧DC10V~30V(極性なし)消費電流(mA)45以下(DC12V時)応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1以上使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露なきこと)設置場所屋内表示灯(動作)検知時:点灯/赤色内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
検出方式
検知距離(m)
接続コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68471077PB-10NSセンサー部:各約120、コントロール部:約95近赤外線ビーム遮断検知方式 対向型10各10m
17,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68471095PB-4RNSセンサー部:各約60、コントロール部:約95近赤外線ビーム遮断検知方式 反射型4各5m
17,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする